ハーフェレ
シューズラック用ブラケット 3段用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
77008603
品番
892.14.453
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
回転収納式のシューズラックです。シューズラックに取付
用途
クローゼット、玄関収納
取付奥行(mm)
310以上
板厚(mm)
中段:10
床面高さ(mm)
145以上
取付
取付内寸幅 = 内寸幅 - 25mm
調整機能
オプションのソフトクローズダンパー (スムーブなど) と組み合わせて使用可能
仕上
ベージュ
材質
プラスチック
仕様
3段用
段数
3段