540.02.201 ランドリーバスケット ベースユニット用 ハーフェレ 77009075

540.02.201 ランドリーバスケット ベースユニット用 ハーフェレ 77009075
540.02.201 ランドリーバスケット ベースユニット用 ハーフェレ 77009075
540.02.201 ランドリーバスケット ベースユニット用 ハーフェレ 77009075

ランドリーバスケット ベースユニット用

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個容量(L)23.5注文コード77009075品番540.02.201
参考基準価格(税別)¥32,300販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

扉裏に取りつけるランドリーバスケットです。

用途洗面室容量(L)23.5高さ(mm)前部420、後部365キャビネット幅(mm)300寸法(幅W×奥行D)(mm)237.5×254取付取付フックに引っ掛けて取付仕上クロームメッキ材質スチール仕様ベースユニット用シルバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする