ハーフェレ
ランドリーバスケット ベースユニット用
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
容量(L)
39
注文コード
77009093
品番
540.02.204
参考基準価格(税別)
¥33,100
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
扉裏に取りつけるランドリーバスケットです。
用途
洗面室
容量(L)
39
高さ(mm)
前部420、後部365
キャビネット幅(mm)
450
寸法(幅W×奥行D)(mm)
387.5×254
取付
取付フックに引っ掛けて取付
仕上
クロームメッキ
材質
スチール
仕様
ベースユニット用
色
シルバー