ハーフェレ
カトラリートレー Cuisio ナイフブロック
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1ペア
注文コード
77014535
品番
556.90.582
参考基準価格(税別)
¥3,420
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
カトラリートレー Cuisio 専用のナイフブロックです。
用途
キッチンの引き出し
取付
差し込み
仕上
グレー
材質
プラスチック
仕様
数量:ナイフ4本用