曜日別特売
891.21.939 カトラリーホルダー ハーフェレ 77014964

891.21.939 カトラリーホルダー ハーフェレ 77014964
891.21.939 カトラリーホルダー ハーフェレ 77014964

カトラリーホルダー

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1セット仕上ワインレッド仕切数(個)ワインレッド 仕切数90注文コード77014964品番891.21.939
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

引き出し内部にカトラリーを設置するホルダーです。

用途キッチンの引き出し取付引出しの底にフェルトを接着してからカトラリーホルダーを接着してください。*フェルト別途注文仕上ワインレッド材質プラスチック仕切数(個)ワインレッド 仕切数90仕様粘着テープ、フェルトカバー付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする