曜日別特売

Hawa マルチフォールド 30 セット 扉1ペア用折戸金具

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1セット注文コード77018473品番409.52.020
参考基準価格(税別)¥274,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

Hawa マルチフォールド 30 セット 扉 1ペア用、中央扉

セット内容
ランニングギア 2 個
サスペンション 2 個
ドアキャッチ 1 個
センタ-ヒンジ 3 個
ガイド 2 個
用途折れ戸扉高さ(mm)2600以下扉幅(mm)フリー可動タイプ 200-500、扉側板固定タイプ 200-650適合扉厚(mm)19-25適合扉質量(kg)30以下(60/ペア)すきま(mm)上下扉すきま幅:3-5調整機能ランニングギア偏芯カムで ± 2mm仕様中央扉、ランニングギアガイド:ボールベアリング内蔵ローラー:プラスチック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする