曜日別特売
631.04.000 ケーブル孔キャップ 丸型 Φ71mm ハーフェレ 77018909

631.04.000 ケーブル孔キャップ 丸型 Φ71mm ハーフェレ 77018909
631.04.000 ケーブル孔キャップ 丸型 Φ71mm ハーフェレ 77018909

ケーブル孔キャップ 丸型 Φ71mm

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード77018909品番631.04.000
参考基準価格(税別)¥9,590販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

配線を通す穴キャップです。

用途配線の整理取付押し込み仕上鏡面材質ステンレス仕様2 個、丸型、縁部面取り加工付シルバー寸法(Φmm)71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする