631.29.933 ケーブル孔キャップ 四角型 コーティングオプション付 ハーフェレ 77019033

631.29.933 ケーブル孔キャップ 四角型 コーティングオプション付 ハーフェレ 77019033
631.29.933 ケーブル孔キャップ 四角型 コーティングオプション付 ハーフェレ 77019033
631.29.933 ケーブル孔キャップ 四角型 コーティングオプション付 ハーフェレ 77019033
631.29.933 ケーブル孔キャップ 四角型 コーティングオプション付 ハーフェレ 77019033

ケーブル孔キャップ 四角型 コーティングオプション付

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード77019033品番631.29.933
参考基準価格(税別)¥28,200販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

配線を通す穴キャップです。

用途配線の整理寸法(長さL×幅W)(mm)450×120取付寸法(mm)113×443サイズ(mm)塗装箇所:428×70×3取付押し込み、ルーター径 R14仕上シルバーアルマイト材質アルミニウム仕様1個、長方形、ストレートヒンジ可動フタで黒ブラシシール、ソフトクローズ機構付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする