ハーフェレ
ケーブル孔キャップ 丸型 Φ88mm ロック機構付フタ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
仕上
ステンレス色
ステンレス色
クロームメッキ
黒
サテンクローム
白
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77019137
品番
631.31.014
参考基準価格(税別)
¥4,660
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
配線を通す穴キャップです。
用途
配線の整理
寸法(Φmm)
88
下穴径(Φmm)
80
高さ(mm)
12
取付
押し込み
仕上
ステンレス色
材質
亜鉛合金
仕様
2 個、丸型、ロック機構付フタ