曜日別特売
631.31.214 ケーブル孔キャップ 丸型 Φ88mm ロック機構付フタ ハーフェレ 77019146

631.31.214 ケーブル孔キャップ 丸型 Φ88mm ロック機構付フタ ハーフェレ 77019146
631.31.214 ケーブル孔キャップ 丸型 Φ88mm ロック機構付フタ ハーフェレ 77019146

ケーブル孔キャップ 丸型 Φ88mm ロック機構付フタ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
仕上クロームメッキ
内容量1個注文コード77019146品番631.31.214
参考基準価格(税別)¥5,130販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

配線を通す穴キャップです。

用途配線の整理寸法(Φmm)88下穴径(Φmm)80高さ(mm)12取付押し込み仕上クロームメッキ材質亜鉛合金仕様2 個、丸型、ロック機構付フタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする