631.31.304 ケーブル孔キャップ 丸型 Φ88mm ロック機構付フタ ハーフェレ 77019259

631.31.304 ケーブル孔キャップ 丸型 Φ88mm ロック機構付フタ ハーフェレ 77019259
631.31.304 ケーブル孔キャップ 丸型 Φ88mm ロック機構付フタ ハーフェレ 77019259

ケーブル孔キャップ 丸型 Φ88mm ロック機構付フタ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
仕上
内容量1個注文コード77019259品番631.31.304
参考基準価格(税別)¥4,550販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

配線を通す穴キャップです。

用途配線の整理寸法(Φmm)67下穴径(Φmm)80高さ(mm)12取付押し込み仕上材質亜鉛合金仕様2 個、丸型、ロック機構付フタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする