631.35.212 ケーブルキャップ 丸型 Φ70mm フレキシブルブラシシール付 ハーフェレ 77019487

631.35.212 ケーブルキャップ 丸型 Φ70mm フレキシブルブラシシール付 ハーフェレ 77019487
631.35.212 ケーブルキャップ 丸型 Φ70mm フレキシブルブラシシール付 ハーフェレ 77019487

ケーブルキャップ 丸型 Φ70mm フレキシブルブラシシール付

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
仕上メタリック色
内容量1個注文コード77019487品番631.35.212
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

配線を通す穴キャップです。

用途配線の整理寸法(Φmm)70下穴径(Φmm)60仕上メタリック色材質プラスチック仕様2個、フレキシブルブラシシール付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする