ハーフェレ
ケーブルキャップ 丸型 Φ90mm フレキシブルブラシシール付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
仕上
メタリック色
ステンレス色
メタリック色
黒
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77019514
品番
631.35.214
参考基準価格(税別)
¥1,710
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
配線を通す穴キャップです。
用途
配線の整理
寸法(Φmm)
90
下穴径(Φmm)
80
仕上
メタリック色
材質
プラスチック
仕様
2個、フレキシブルブラシシール付