ハーフェレ
ケーブルキャップ 丸型 Φ91mm フタに回転スライド部付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
仕上
メタリック色
セピアブラウン
クローム色
黒
ベージュ
ライトグレー
白
メタリック色
ステンレス色
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77019688
品番
428.96.904
参考基準価格(税別)
¥886
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
配線を通す穴キャップです。
用途
配線の整理
寸法(Φmm)
91
下穴径(Φmm)
80
取付
打ち込み
仕上
メタリック色
材質
プラスチック
仕様
2個、フタに回転スライド部付