ハーフェレ
フレーム付きテーブル用脚金具 高さ 40mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
77020083
品番
641.00.901
参考基準価格(税別)
¥236
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
テーブル脚をフレームに固定するための金具。保管や運送時に解体できるテーブル用、テーブル脚をテーブルフレームに取付
用途
テーブルなど
高さ(mm)
40
取付
フレームの溝にはめ込みネジ止め
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール