曜日別特売
661.88.902 家具用デザインキャスター 耐荷重50kg 旋回タイプブレーキ付き ハーフェレ 77020485

661.88.902 家具用デザインキャスター 耐荷重50kg 旋回タイプブレーキ付き ハーフェレ 77020485
661.88.902 家具用デザインキャスター 耐荷重50kg 旋回タイプブレーキ付き ハーフェレ 77020485
661.88.902 家具用デザインキャスター 耐荷重50kg 旋回タイプブレーキ付き ハーフェレ 77020485

家具用デザインキャスター 耐荷重50kg 旋回タイプブレーキ付き

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード77020485品番661.88.902
参考基準価格(税別)¥10,460販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

家具用のデザイン性の高いキャスターです。

用途
家具の移動
車輪径(Φmm)67取付高(mm)104材質(車輪)プラスチック仕上本体:アルミ色、車輪:グレー仕様旋回タイプ、ブレーキ付、車輪面 ソフト材質本体:亜鉛合金、車輪:プラスチックアルミ色/グレー取付ネジ込みピンストッパーあり車輪タイプ単輪耐荷重(kg/個)約50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする