ハーフェレ
家具用デザインキャスター 旋回タイプブレーキ付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
50
50
60
75
100
耐荷重(kg)
約40
約40
約50
約55
約65
取付高(mm)
64
64
80
97
125
車輪幅(mm)
21
21
23
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77020668
品番
661.75.425
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途
家具の移動
車輪径(Φmm)
50
耐荷重(kg)
約40
ストッパー
旋回ストッパー
取付高(mm)
64
車輪タイプ
単輪
材質(車輪)
ラバー
車輪幅(mm)
21
金具仕上
クロームメッキ
仕様
旋回タイプ、ブレーキ付、車輪面 ソフト
材質
本体:スチール、車輪:ラバー
取付
平付プレート
寸法A(mm)
18
寸法B(mm)
63
仕上
本体:クロームメッキ、車輪:透明