曜日別特売
660.08.321 双輪キャスター 旋回タイプブレーキ付 フード付 ハーフェレ 77021273

660.08.321 双輪キャスター 旋回タイプブレーキ付 フード付 ハーフェレ 77021273
660.08.321 双輪キャスター 旋回タイプブレーキ付 フード付 ハーフェレ 77021273
660.08.321 双輪キャスター 旋回タイプブレーキ付 フード付 ハーフェレ 77021273

双輪キャスター 旋回タイプブレーキ付 フード付

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
車輪径(Φmm)50
取付高(mm)63
内容量1セット(4個)注文コード77021273品番660.08.321
参考基準価格(税別)¥2,172販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

家具用のデザイン性の高いキャスターです。

用途
家具の移動
車輪径(Φmm)50取付高(mm)63材質(車輪)プラスチック仕様旋回タイプ、ブレーキ付、フード付、車輪面 ハード材質本体と車輪:プラスチック寸法(mm)42×42取付平付プレート仕上フード:黒、車輪:黒ストッパー旋回ストッパー車輪タイプ双輪耐荷重(kg/個)約40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする