661.05.311 家具用キャスター 押込取付用 固定タイプ ハーフェレ 77021535

661.05.311 家具用キャスター 押込取付用 固定タイプ ハーフェレ 77021535
661.05.311 家具用キャスター 押込取付用 固定タイプ ハーフェレ 77021535

家具用キャスター 押込取付用 固定タイプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個取付高(mm)2仕様固定タイプ、車輪面 ソフト注文コード77021535品番661.05.311
参考基準価格(税別)¥667販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

埋め込みタイプの家具用キャスターです。

用途家具の移動車輪径(Φmm)15取付高(mm)2寸法C(mm)16.5仕上本体:黒、車輪:グレー仕様固定タイプ、車輪面 ソフト材質プラスチック取付押し込み取付用耐荷重(kg/個)50穴あけ距離(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする