ハーフェレ
家具用キャスター 押込取付用 旋回タイプブレーキ付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
荷重45kg/キャスターにかかるとブレーキ機能、車輪面 ソフト、固定タイプ
注文コード
77021648
品番
661.05.316
参考基準価格(税別)
¥2,820
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
埋め込みタイプの家具用キャスターです。
用途
家具の移動
仕様
荷重45kg/キャスターにかかるとブレーキ機能、車輪面 ソフト、固定タイプ
材質
プラスチック
取付
押し込み取付用
仕上
本体:黒、車輪:グレー