661.08.501 埋め込み家具用キャスター ソフト ハーフェレ 77021657

661.08.501 埋め込み家具用キャスター ソフト ハーフェレ 77021657
661.08.501 埋め込み家具用キャスター ソフト ハーフェレ 77021657

埋め込み家具用キャスター ソフト

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード77021657品番661.08.501
参考基準価格(税別)¥1,290販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

埋め込みタイプの家具用キャスターです。

用途家具の移動車輪径(Φmm)40幅B(mm)23.6板厚(mm)28以上仕様車輪面 ソフト材質プラスチック取付ネジ止め仕上本体:グレー、車輪面:ダークグレー耐荷重(kg/個)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする