ハーフェレ
埋め込み家具用キャスター ソフト
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77021666
品番
661.08.502
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
埋め込みタイプの家具用キャスターです。
用途
家具の移動
車輪径(Φmm)
40
幅B(mm)
19.6
板厚(mm)
34以上
仕様
車輪面 ソフト
材質
プラスチック
取付
ネジ止め
仕上
本体:グレー、車輪面:ダークグレー
耐荷重(kg/個)
60