ハーフェレ
重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキ付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
80
80
125
160
200
耐荷重(kg)
50
50
100
135
205
取付高(mm)
102
102
150
195
235
車輪幅(mm)
25
25
37.5
40
50
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77021928
品番
670.03.520
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途
家具の移動
車輪径(Φmm)
80
取付ピッチ(mm)
80×60
取付高(mm)
102
材質(車輪)
ソリッドラバー
仕様
旋回タイプ、ブレーキ付、平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止
材質
本体:スチール、車輪面:ソリッドラバー
取付
偏芯38mm
車輪幅(mm)
25
金具仕上
亜鉛メッキ
耐荷重(kg)
50
仕上
亜鉛メッキ、車輪面:グレー
ストッパー
旋回ストッパー
サイズ(mm)
L×B:100×85
車輪タイプ
単輪