曜日別特売
670.18.911 重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキ付 ハーフェレ 77022068

670.18.911 重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキ付 ハーフェレ 77022068
670.18.911 重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキ付 ハーフェレ 77022068

重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキ付

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード77022068品番670.18.911
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

高い切断及び引き裂き抵抗、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、車軸はネジ固定、ボールベアリング付、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、

用途家具の移動車輪径(Φmm)80耐荷重(kg)180ストッパー旋回ストッパー取付高(mm)102車輪タイプ単輪材質(車輪)アルミ合金車輪幅(mm)30金具仕上亜鉛メッキ仕様旋回タイプ、ブレーキ付材質本体:スチール、車輪:アルミ合金、車輪面:ポリウレタン取付平付プレート仕上ポリウレタン:黄色、スチール:亜鉛メッキ、アルミ合金:ナチュラル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする