曜日別特売
637.12.265 調整ネジ M8タイプ 固定タイプ 木製取付ブロック付 ハーフェレ 77022287

637.12.265 調整ネジ M8タイプ 固定タイプ 木製取付ブロック付 ハーフェレ 77022287
637.12.265 調整ネジ M8タイプ 固定タイプ 木製取付ブロック付 ハーフェレ 77022287

調整ネジ M8タイプ 固定タイプ 木製取付ブロック付

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個長さ(mm)75注文コード77022287品番637.12.265
参考基準価格(税別)¥436販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

家具用のアジャスターです。

用途
家具の高さ調整
取付高(mm)80長さ(mm)75ねじ径M8取付ネジ止め、ドライバータイプ:上部に PZ2 プラス、下部に SW10 四角ナット仕上ネジ:亜鉛メッキ、保護キャップ:白材質ネジ:スチール、保護キャップ:プラスチック仕様固定タイプ、木製取付ブロック付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする