ハーフェレ
家具用グライダー 打ち込み用 スチール 高さ3.5mm
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1セット(100個)
注文コード
77023118
品番
650.01.158
参考基準価格(税別)
¥1,510
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
家具の移動や床の保護に使うパーツ、
用途
家具の移動や床の保護
寸法D(Φmm)
15
高さ(mm)
3.5
寸法A(mm)
16
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチール