282.40.708 棚ダボ 木製棚差し込み用 下穴Φ5mm用 スチール ハーフェレ 77023714

282.40.708 棚ダボ 木製棚差し込み用 下穴Φ5mm用 スチール ハーフェレ 77023714
282.40.708 棚ダボ 木製棚差し込み用 下穴Φ5mm用 スチール ハーフェレ 77023714

棚ダボ 木製棚差し込み用 下穴Φ5mm用 スチール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(100個)注文コード77023714品番282.40.708
参考基準価格(税別)¥1,570販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

下穴Φ5mm用の棚受金具、

用途
家具などの棚の保持
下穴径(Φmm)5長さ(mm)24耐荷重(kg)80取付下穴Φ 5mm に差し込み仕上ニッケルメッキ材質スチール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする