※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハーフェレ
フックイントレー 底板ノンスリップ仕上付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
幅(mm)
110
仕様
スタイル、底板ノンスリップ仕上付
注文コード
77024387
品番
545.60.375
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
スライドバスケット、DISPENSA JUNIORⅢ用のバスケット、
用途
キッチン
幅(mm)
110
寸法(奥行D×高さH)(mm)
470×75
仕上
クローム/白
材質
ギャラリーレール:スチール、底板:合板
仕様
スタイル、底板ノンスリップ仕上付