曜日別特売
805.21.500 ワードローブリフト Only 側板に取付 耐荷重12kg ハーフェレ 77024554

805.21.500 ワードローブリフト Only 側板に取付 耐荷重12kg ハーフェレ 77024554
805.21.500 ワードローブリフト Only 側板に取付 耐荷重12kg ハーフェレ 77024554

ワードローブリフト Only 側板に取付 耐荷重12kg

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個仕上ベージュ、ハンガーレール:クロームメッキ注文コード77024554品番805.21.500
参考基準価格(税別)¥43,100販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

側板取り付け用のワードローブリフトです。

用途クローゼット内寸幅(mm)730-1190耐荷重(kg)12レール(mm)ハンガーレール:Φ22.4取付側板にネジ止め仕上ベージュ、ハンガーレール:クロームメッキ材質ハンガーレール:スチール、取付プレート・アーム:プラスチック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする