アタックベース
クールアンダーパンツ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
M
3L
4L
5L
L
LL
M
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
77028185
品番
56815
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,199
販売価格(税別)
¥
1,090
バスケットに入れる
ストレッチ 接触冷感
用途
作業着
色
ブラック
サイズ
M
ウエスト(cm)
76~84
総丈(cm)
91
ヒップ(cm)
85
混率(%)
ポリエステル85、ポリウレタン15
機能
接触冷感、ストレッチ