曜日別特売
56815 クールアンダーパンツ アタックベース 77028194

クールアンダーパンツ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード77028194品番56815
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,199
販売価格(税別)
¥1,090

ストレッチ 接触冷感

用途
作業着
色
ブラック
サイズ
L
ウエスト(cm)
84~92
総丈(cm)
93
ヒップ(cm)
89
混率(%)
ポリエステル85、ポリウレタン15
機能
接触冷感、ストレッチ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77028203
2024-08-30
用途: 現場仕事に
その他業種

前明きのがなかなか売ってなくて半信半疑で買ったら今までのより履き心地も良く良かった。

対象商品 : 77028219
2023-11-20
用途: 倉庫作業
製造業

冬に股引のように使うと便利。
臭くなりにくいのも役に立つ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする