D-736 ストレッチオックスツナギ Dickies(ディッキーズ) 77030784

 

D-736 ストレッチオックスツナギ Dickies(ディッキーズ) 77030784
D-736 ストレッチオックスツナギ Dickies(ディッキーズ) 77030784
D-736 ストレッチオックスツナギ Dickies(ディッキーズ) 77030784
D-736 ストレッチオックスツナギ Dickies(ディッキーズ) 77030784
D-736 ストレッチオックスツナギ Dickies(ディッキーズ) 77030784
D-736 ストレッチオックスツナギ Dickies(ディッキーズ) 77030784
D-736 ストレッチオックスツナギ Dickies(ディッキーズ) 77030784
D-736 ストレッチオックスツナギ Dickies(ディッキーズ) 77030784
D-736 ストレッチオックスツナギ Dickies(ディッキーズ) 77030784
D-736 ストレッチオックスツナギ Dickies(ディッキーズ) 77030784
D-736 ストレッチオックスツナギ Dickies(ディッキーズ) 77030784
D-736 ストレッチオックスツナギ Dickies(ディッキーズ) 77030784

ストレッチオックスツナギ

(1件のレビュー)
取扱い終了名入れ可裾上げ可
内容量1着ネイビー注文コード77030784品番D-736
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,800

アメイジングストレッチ ヨコ伸長率25%以上
フライトメカニックタイプ
左袖マルチポケット
左胸ペン差しポケット
右胸ボタン付きポケット
フロント逆開ファスナー
袖マジックテープ付き
フロント持ち出し付き
腰内側ウエストアジャスター仕様
夜間の視認性を高める反射材(腰後ろ)
両脇カラビナループ付き
コインポケット付き
アメリカンネーム付き

用途作業 DIY 普段着 アウトドア カジュアルファッションネイビー種別長袖つなぎ機能ストレッチサイズL袖丈長袖胸囲(cm)118肩幅(cm)49袖丈(cm)58着丈(cm)着丈:57/総丈:162実寸ウエスト(cm)104適応ウエスト(cm)90~98渡幅(cm)36股下(cm)76その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。名入れ裾上げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77030924
2023-06-05
用途: 農作業
その他業種

農作業で着用していますが、ストレッチが効いていて、立ったり座ったりが楽々です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする