曜日別特売
Z-402 冷感手袋指出し ZIPLOA 77031886

 

Z-402 冷感手袋指出し ZIPLOA 77031886
Z-402 冷感手袋指出し ZIPLOA 77031886
Z-402 冷感手袋指出し ZIPLOA 77031886
Z-402 冷感手袋指出し ZIPLOA 77031886
Z-402 冷感手袋指出し ZIPLOA 77031886

冷感手袋指出し

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1双注文コード77031886品番Z-402
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

水に濡らして振ると冷たくなる新感覚の手袋。水に濡れても滑りにくいシリコン滑り止め採用。手首ショートタイプ。フィット感を高めた立体設計。

用途軽作業 日曜大工 アウトドアサイズM全長(cm)20中指長(cm)3手のひらまわり(cm)20.5ライム入数(双)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする