曜日別特売
AE-CPR4-H 0.5×R0.1×4 高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-H OSG(オーエスジー) 77033277

※製品代表画像

AE-CPR4-H 0.5×R0.1×4 高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-H OSG(オーエスジー) 77033277
AE-CPR4-H 0.5×R0.1×4 高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-H OSG(オーエスジー) 77033277
AE-CPR4-H 0.5×R0.1×4 高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-H OSG(オーエスジー) 77033277
AE-CPR4-H 0.5×R0.1×4 高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-H OSG(オーエスジー) 77033277

高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-H

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本コーナーR(mm)0.1刃径(Φmm)0.5注文コード77033277品番AE-CPR4-H 0.5×R0.1×4
参考基準価格(税別)¥6,050販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

高硬度材料を高能率かつ高精度に加工するロングネックラジアスタイプの超硬エンドミル。
全サイズ4枚刃に設定。高能率加工を実現します。
高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。
中心部からコーナR部へスパイラル形状にした新ギャッシュ仕様により切りくず排出性の向上と切りくずの噛み込みを防止。
不等分割刃がびびりを抑制。L/D=14の深堀り加工でも「びびり振動」を抑制し、高能率な加工を実現。

シャンク径(Φmm)4材質超硬合金刃長(mm)0.4刃数4全長(mm)45首下長LU(mm)4寸法LH(mm)11首径(mm)0.46干渉角度θk(°)9.13コーナR許容差(mm)±0.005シャンク精度h4ねじれ角(°)30表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼刃径(Φmm)0.5コーナーR(mm)0.1
注意
※機械、ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
※切削油剤は被削材に応じてエアブローまたは発煙性の少ない切削油剤をご使用下さい。調質鋼の切削では、MQL(オイルミストクーラント)を推奨いたします。

商品説明動画

高硬度鋼用超硬エンドミル AE-CPR4 製品動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする