A 0.12×12.7×75L-KOUSEIDO A型高精度シクネスゲージ バラ シム&ゲージ 77038965

A型高精度シクネスゲージ バラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1枚厚さ(mm)0.12注文コード77038965品番A 0.12×12.7×75L-KOUSEIDO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519
厚さ(mm)0.12長さ(mm)75幅(mm)12.7材質SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品形状A精度±0.005
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする