シム&ゲージ
ステンレスカクシム
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1箱(5枚)
1箱(10枚)
1箱(5枚)
1箱(2枚)
厚さ(mm)
0.04
0.04
0.04
0.01
0.02
0.03
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
全69種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
77041668
品番
100×100×0.04X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.04
規格寸法(mm)
外周:100×100
材質
SUS304H
硬度
HV370~420程度
厚さ公差(mm)
±0.005