曜日別特売
100×100×0.10X5 ステンレスカクシム シム&ゲージ 77041835

100×100×0.10X5 ステンレスカクシム シム&ゲージ 77041835
100×100×0.10X5 ステンレスカクシム シム&ゲージ 77041835
100×100×0.10X5 ステンレスカクシム シム&ゲージ 77041835

ステンレスカクシム

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(5枚)
厚さ(mm)0.10
0.10
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
内容量1箱(5枚)注文コード77041835品番100×100×0.10X5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
厚さ(mm)0.10規格寸法(mm)外周:100×100材質SUS304H硬度HV370~420程度厚さ公差(mm)±0.01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする