曜日別特売
100×100×0.30X10 ステンレスカクシム シム&ゲージ 77041896

100×100×0.30X10 ステンレスカクシム シム&ゲージ 77041896
100×100×0.30X10 ステンレスカクシム シム&ゲージ 77041896
100×100×0.30X10 ステンレスカクシム シム&ゲージ 77041896

ステンレスカクシム

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(10枚)
厚さ(mm)0.30
0.30
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.10
0.15
0.20
0.25
0.35
0.40
0.45
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
内容量1箱(10枚)注文コード77041896品番100×100×0.30X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
厚さ(mm)0.30規格寸法(mm)外周:100×100材質SUS304H硬度HV370~420程度厚さ公差(mm)±0.015
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする