JB(日本ボデーパーツ工業)
JB 激光スイッチング SWマーカーランプ 12V/24V共用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
LED色
黄、赤
黄、青
黄、赤
黄、白
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77046026
品番
LSL222Y/R
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
OFF~ON続けて2回操作で光の色が切り替わる!
超高輝度SMD LED搭載!
洗練されたクロームメッキリング!
1本だけのリード線で簡単配線!
2重レンズで光の輝きを演出!
省電力長寿命
LED色
黄、赤
レンズ色
クリアレンズ(アクリル)・交換不可
色
黄、赤
材質
SMD LED、アクリル、ABSクロームメッキ
定格電圧(V)
12/24
消費電力(W)
(24V時)5.04
定格電流(A)
(24V時)0.21
点灯方式
黄色⇔赤色 (ON/OFF 2回操作切替式)
LED
黄3W×3個 赤3W×3個
回路
2駆動系統+スイッチング切り替え回路
注意
※複数のスイッチングマーカーを同じ発光色に点灯させる方法
ON⇒OFF(点灯・消灯)のタイミング誤差により、複数点灯させたスイッチングマーカーの発光色が、異なる場合が有ります。
その場合は、消灯して約10秒待ち、ON⇒OFF(点灯・消灯)を連続で4~5回繰り返す事で、色を揃える事ができます。(操作は、5秒以内に行って下さい)