曜日別特売
6141364 JB LEDクリスタルSマーカー 24V メッキベース JB(日本ボデーパーツ工業) 77046227

 

6141364 JB LEDクリスタルSマーカー 24V メッキベース JB(日本ボデーパーツ工業) 77046227
6141364 JB LEDクリスタルSマーカー 24V メッキベース JB(日本ボデーパーツ工業) 77046227
6141364 JB LEDクリスタルSマーカー 24V メッキベース JB(日本ボデーパーツ工業) 77046227
6141364 JB LEDクリスタルSマーカー 24V メッキベース JB(日本ボデーパーツ工業) 77046227

JB LEDクリスタルSマーカー 24V メッキベース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
LED色ブルー
レンズ色クリアー
内容量1個注文コード77046227品番6141364
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

クリアな光で明るさUP!
マーカーリングの膨らみが無くスタイリッシュ!
環境にやさしい省電力長寿命
LED9個搭載

LED色ブルーレンズ色クリアーブルー定格電圧(V)DC24質量(kg)0.12消費電力(W)0.9定格電流(A)0.38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする