セーフラン安全用品
バイオハザードステッカー(100枚)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
文字内容
固形状のもの(血液等が付着したガーゼ等)
液状又は泥状のもの(血液等)
固形状のもの(血液等が付着したガーゼ等)
鋭利なもの(注射針等)
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
77047365
品番
J2480-OR
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
感染性廃棄物を表す全国共通マークのステッカーです。
感染性廃棄物用ごみ箱やごみ袋などに貼ってご使用ください。
たっぷり使える100枚セットです。
用途
感染性廃棄物の明示に
文字内容
固形状のもの(血液等が付着したガーゼ等)
取付方式
シール/ステッカー
材質
銅版紙
寸法(mm)
100×100
色
オレンジ
注意
※用途以外の使用はしないでください。