曜日別特売
TB-15.0W ビニールチューブ(白) デンカエレクトロン 77055677

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TB-15.0W ビニールチューブ(白) デンカエレクトロン 77055677
TB-15.0W ビニールチューブ(白) デンカエレクトロン 77055677
TB-15.0W ビニールチューブ(白) デンカエレクトロン 77055677
TB-15.0W ビニールチューブ(白) デンカエレクトロン 77055677

ビニールチューブ(白)

(27件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1巻(100m)注文コード77055677品番TB-15.0W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,008
販売価格(税別)
9,098

汎用的なビニールチューブです。
印字を鮮明に捺印できます。

内径(Φmm)15肉厚(mm)0.55公差(mm)(内径)±0.2、(肉厚)-0.08~+0.1長さ(m)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34690022
2024-08-30
用途: 電気配線の接続圧着端子用に使用

チューブは問題なく使用できますが選択の段階で圧着端子のサイズとチューブのサイズの正確な表示が欲しいです

2が参考にしています
対象商品 : 34690144
2023-06-08
用途: 電気配線圧着端子露出受電部絶縁保護用
製造業

小巻での販売が無いので助かりました。以前は200m単位で購入しておりました。

対象商品 : 34690022
2022-12-08
用途: 線番の識別
株式会社A'Train

秋葉原で小売りで販売しているところで取り扱いが無くなり、困っているところで見つけました。使用に全く問題ありません。ありがとうございます。

1が参考にしています
対象商品 : 34690241
2022-12-03
用途: 配線作業のマーキング
エイゼット株式会社建設業・工事業

通常、定尺での出荷が多いですが、モノタロウ短尺での出荷が有るのでとても重宝します

対象商品 : 34690022
2022-05-11
用途: 機械メンテナンス
有限会社 斎藤電気工事

適度に柔らかく印刷も鮮明にできて問題なく使用できました。

1が参考にしています
対象商品 : 34690232
2021-11-27
用途: 線番 マークチューブとして
製造業

MAXのチューブライターで使用。
インクリボンもMAXの通常品でOK。
普段はΦ3.5mmの純正チューブを使っていますが、今回、AWG14に挿せるものが少量必要になったので、これを試しに購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 34690092
2021-07-05
用途: 制御盤組立配線、及び盤改造現場配線

この時期は寒くなく、気温も高いので、チューブもしなやかで使用しやすい、冬の時期はやはり固くなるので、それなりにヒーター等使用します。他メーカーは、使用していませんので、良い商品か、比較表などがあれば良いと思います。

対象商品 : 34690171
2020-02-26
用途: 設備改造の配線作業
テクループサービス業

チューブの腰が強く、私共使用のチューブマーカーではうまく印字できませんでした。チューブを熱風であぶり柔らかくしてから印字しました。もう少し柔らければ文句ないのですが。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする