CKD
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F6~)
(1件のレビュー)
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
接続口径
Rc3/4
注文コード
77056646
品番
4F620-20-LS-AC100V
参考基準価格(税別)
¥40,960
販売価格(税込)
¥40,205
販売価格(税別)
¥
36,550
バスケットに入れる
この商品は
電圧・接続口径
など
7905
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
Rc3/4
電圧(V)
AC100
ポート数
5
ねじの種類
Rc
使用流体
圧縮空気
CADデータダウンロード