AT-100 アブソーブ幅広くん 藤本産業 77123078

 

AT-100 アブソーブ幅広くん 藤本産業 77123078
AT-100 アブソーブ幅広くん 藤本産業 77123078
AT-100 アブソーブ幅広くん 藤本産業 77123078
AT-100 アブソーブ幅広くん 藤本産業 77123078
AT-100 アブソーブ幅広くん 藤本産業 77123078
AT-100 アブソーブ幅広くん 藤本産業 77123078

アブソーブ幅広くん

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送11日以内出荷とは
内容量1セット(6本)幅(mm)100注文コード77123078品番AT-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

表面層は弾性舗装に使用しているゴムチップEPDM層、下層にゴムチップ黒チップ層の2層構造です。ゴム形成の為、管理が容易、耐久性に優れる美景観が実現できます。

用途幅広スピードメジ施工後の仕上げ幅(mm)100高さ(mm)100長さ(mm)1000質量(kg)4.6ライトブラウンLBR2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面木・目地棒・目地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする