晴香堂(旧:オカモト産業)
カーオール(CARALL) ユニセント ラスター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個(160mL)
注文コード
77123805
品番
3524
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
シルバーの金属なボディがスタイリッシュな車内を演出。存在感のあるシンプルな佇まいが空間に輝きを与えます。
用途
車用芳香剤
香り
ティーアリュール
分類
車用芳香剤
取付
置き型
注意
※本来の用途以外には使用しないでください
※ご使用前はパッケージの注意事項を必ずご確認ください