92312-100 しめTAC用M1ニップル TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 77124959

しめTAC用M1ニップル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード77124959品番92312-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質SUS304呼び径(Φmm)100寸法SR4寸法d1(Φmm)94.0寸法d2(Φmm)101.0寸法L1(mm)171.0寸法L2(mm)98寸法L3(mm)51寸法W(mm)106.3

商品説明動画

しめTAC(その1)製品紹介 210304
しめTAC(その2)専用金具と対応ホース 210304
アース線出しの方法 210409
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする