※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
十川産業
FA plus-easyチューブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内径(Φmm)
6
2.5
4
6
8
外径(Φmm)
8
4
6
8
10
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
77164904
品番
FA plus-easy8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
導電帯が外層に有り、金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。
従来品に比べ水分バリア性に優れ2液式塗料にも最適です。
用途
塗料、溶剤配管 塗装ロボット配管
内径(Φmm)
6
使用流体
塗料、溶剤
材質
内面フッ素樹脂
外径(Φmm)
8
長さ(m)
100
使用温度範囲(℃)
-5~60
色
ホワイト
特性
水分バリア性
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000