25A-VHK2A-02S-08FR VHK-A-フィンガバルブ/二次電池対応シリーズ SMC 77165507

VHK-A-フィンガバルブ/二次電池対応シリーズ

(1件のレビュー)
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個接続口径1(P)-R1/4、2(A)-Φ8ポート数2ねじの種類R注文コード77165507品番25A-VHK2A-02S-08FR
参考基準価格(税別)¥1,820販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

2次電池対応シリーズ

使用流体空気接続口径1(P)-R1/4、2(A)-Φ8最高使用圧力(MPa)1.0使用真空圧力(kPa)-100バルブ型式2ポート弁色(つまみ部)レッドブラケット無しねじの種類Rポート数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77165568
2023-01-04
用途: 機械のメンテナンス

納期通りに入庫して、機械メンテナンスに使用でき良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする