リゲッタ
リゲッタカヌー カープ レディース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ(cm)
24~24.5
22~22.5
23~23.5
24~24.5
25~25.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
77170459
品番
BCEG5224HC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,981
販売価格(税別)
¥
6,346
バスケットに入れる
ヘルメットをイメージした艶のある素材でインパクトのある足元に!
サイズ(cm)
24~24.5
色
カープ
材質
合成皮革/底:合成底(ポリウレタン)
靴タイプ
サンダル
性別
レディース
サイズ
L