4F740-25-F-AC100V-ST 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F7~) CKD 77171096

4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F7~)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個接続口径Rc1注文コード77171096品番4F740-25-F-AC100V-ST
参考基準価格(税別)¥54,120販売価格(税込)¥55,812
販売価格(税別)
50,738
接続口径Rc1電圧(V)AC100ポート数5ねじの種類Rc使用流体圧縮空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする